Sandvik Triangular negative tip T-Max P 7115

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsH
Base MaterialCBN
CoatingTIN
Grade7115
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Tip Thickness (mm)4.7625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
First choice CBN grade for high feed or continuous cuts and light interrupted cuts at high cutting speeds with large depths of cut.
For general turning and machining of high-hardness steel.
For high-speed processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan