Sandvik T-Max P Negative Insert for Turning (110)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsM
Base MaterialCarbide
CoatingTICN+AL2O3+TIN
Cutting Blade Length (mm)5.3155
Grade2015
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Square Size (mm)1.1906
Tip Thickness (mm)4.7625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the first recommended material for continuous cutting.
For general turning and stainless steel processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan