Sandvik Tip angle 80° Concept tip CoroTurn 300 4415

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsPK
Base MaterialCarbide
CoatingTICN+AL2O3+TIN
Cutting Blade Length (mm)4
Grade4415
Tip Thickness (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is the best grade for machining that requires heat resistance.
Outer diameter and end face turning inserts for high quality and high productivity
For steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan