Sandvik Positive Tip for Turning CoroTurn 107 TC □□ Type-16 (Triangle 60 °) R1.2 Recommended Grade P (Steel)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsPM
Applicable Workpiece MaterialsP (steel)
Base MaterialCarbide
Chip breakerPM (medium rough lathe)
Chip size16
CoatingTICN+AL2O3+TIN
Cutting Blade Length (mm)15.2978
Grade1515
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Nose (mm)12
Shape of TipT (triangle 60 °)
Square Size (mm)1.1906
Tip Clearance Angle (°)C
Tip Thickness (mm)3.96875
ToleranceM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TC□□Type-16 (Triangle 60°) R1.2 Recommended Grade P (Steel)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan