Sandvik Positive insert for turning CoroTurn 107 DC □□ type-11 (diamond 55 °) R0.8 Recommended grade M (stainless steel)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsM
Applicable Workpiece MaterialsM (stainless steel)
Base MaterialCarbide
Chip breakerUR (rough lathe)
Chip size11
Cutting Blade Length (mm)10.8279
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Nose (mm)8
Shape of TipD (diamond 55 °)
Square Size (mm)0.7938
Tip Clearance Angle (°)C
Tip Thickness (mm)3.96875
ToleranceM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan