Sandvik Negative insert T-Max P turning insert 4315

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsP
Base MaterialCarbide
CoatingTICN+AL2O3+TIN
Cutting Blade Length (mm)15.05
Grade4315
Square Size (mm)4
Tip Thickness (mm)19.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High edge stability at high temperatures, whether wet or dry.
For general turning steel processing.
For continuous to light intermittent machining.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan