Sandvik CoroTurn TR turning insert (310)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsPK
Base MaterialCarbide
CoatingTICN+AL2O3+TIN
Grade4425
Inscribed Circle Diameter (mm)11
Tip Thickness (mm)5.525

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for most steel turning applications.
For steel.
For turning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan