Sandvik CoroTurn 107 CBN positive insert for turning (620)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsH
Base MaterialCBN
CoatingNon-coated
Cutting Blade Length (mm)2.3
Grade7014
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Square Size (mm)0
Tip Thickness (mm)3.96875

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A CBN tip developed for finishing heat-resistant alloys.
For general turning and machining of high-hardness steel.
For high-speed processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan