Sandvik 80° diamond positive insert CoroTurn 107 7025

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsH
Base MaterialCBN
CoatingNon-coated
Grade7025
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Tip Thickness (mm)3.96875

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A grade with medium CBN content that exhibits high machining performance.
For general turning and machining of high-hardness steel.
For interrupted heavy cutting or medium speed continuous cutting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan