Sandvik 35° diamond shaped negative insert T-Max P 2220

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsM
Base MaterialCarbide
CoatingTICN+AL2O3+TIN
Cutting Blade Length (mm)15.8063
Grade2220
Inscribed Circle Diameter (mm)9.525
Square Size (mm)0.7938
Tip Thickness (mm)4.7625

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for machining austenitic and duplex stainless steels.
Suitable for both wet and dry use.
Inserts for turning stainless steel with Inveio coating technology.
For general turning and stainless steel processing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan