Sumitomo Electric Hard Metal Throwaway Tip

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Clearance Angle (°)0[N]
Cutting areaMedium cutting
Insert Thickness (mm)4.76[04]
Insert UsedEquilateral triangle [T]
Right or Left HandNone [N]
Thickness Tolerance (mm)±0.13
TypeNegative

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Triangular negative insert.
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan