Sumitomo Electric Hard Metal Throwaway Tip

Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
AccuracyM
Clearance Angle (°)11[P]
CoatingAC4125K
Color of TipGolden
Insert Thickness (mm)3.18[03]
Product Typepositive
Right or Left HandNone [N]
Suitable For1
Thickness Tolerance (mm)±0.13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a positive insert.
medium cutting
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan