Sumitomo Electric Hard Metal SEC-Wide Bit Insert (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900
Spesifikasi
CoatingAC1030U
Cutting Blade Length (mm)6.3
Fig1
Overall Length L (mm)21
Suitable HolderSGW type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan