Sumitomo Electric Hard Metal Cutter tip

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AccuracyM
Applicable CutterWFXC08000E type/M type/WFXH08000M type
Cutting Blade Length (mm)8
Insert Thickness (mm)3.175
Insert Usedsquare [S]
Right or Left HandRight [R]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*If cutting edge strength is insufficient when machining non-ferrous metals with high efficiency, try the G-type breaker (ACK300).
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan