Sumitomo Electric Hard Metal Cutter tip

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Abrasive MaterialsP (general steel ◎), M (stainless steel ◎), K (cast iron ◎)
Coating(ACU2500)
Insert Thickness (mm)7.2
Right or Left HandNone [N]
Thickness Tolerance (mm)±0.025
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is an insert with four corners and no handedness.
General-purpose to rough processing
*The image is a representative image.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan