Sumitomo Electric Hard Metal Chip SPCH

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Chip breakerFor general cutting of steel, cast iron and stainless steel
Clearance Angle (°)11
Cutting Blade Length (mm)12.7
Maker's Former Part No.SPCH42TR
MaterialACZ330
Shape90 ° square
Socket ShapeNo hole
Thickness (mm)3.18
Tolerance±0.075

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan