Sumitomo Electric Hard Metal Chip SDNN

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AccuracyAverage
Clearance Angle (°)15
Cutting Angle (°)45
Cutting edge treatmentNegativeland
Maker's Former Part No.SDMN1203AETN
MaterialT250A
ShapeSquare 90 °
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.025

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* For separately shipped products, if you order by cash on delivery, it will be shipped the next day or later.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan