HiKOKI Drill bit (SDSmax shank)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)400
Overall Length (mm)520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The logo will change to [HiKOKI] depending on the manufacturer's distribution inventory. Please be aware of this when purchasing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan