HiKOKI Drill bit (SDS plus shank)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Drill Diameter4.3
Effective Length (mm)45
Overall Length (mm)110
Suitable ModelDH15DV

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The logo will change to [HiKOKI] depending on the manufacturer's distribution inventory. Please be aware of this when purchasing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan