HiKOKI Deep cutting electronic circular saw (125mm)

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2 hearts and 5
Current (A)12
Included AccessoriesTipped saw black sardine, spanner
Mass (kg)2.2
Power Consumption (W)1050
Power Input (V)Single phase 100
Rotation Speed No Load (rpm)Power mode: 7000, silent mode: 3500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*The 2-year warranty for AC brushless motor products will end as of September 2023 production.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan