FUJI INDUSTRIAL TECHNIQUE Needle scaler pistol type

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.18 (number of hits)
Hose connectionPT1/4
Mass (kg)2.5
Needle Length (mm)180
Overall Length (mm)371
Stroke (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for scraping rough surfaces of rocks and concrete, welding solvents, rust and paint on castings.
It is designed to be used even on uneven or uneven surfaces.
Feature
=Specification&"
"&With 3mm needle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan