ENGINEER Maintenance kit

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Height (mm)45
Mass (kg)1
Number of Tools, per Set14
Width (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Equipped with cordless soldering iron as standard Set contents (14 points):
Strong nippers 125mm
Combination pliers 150mm
Radio pliers 150mm
Tweezers 125mm
Adjustment driver 150mm
(+) Drivers # 00, # 0, # 2
(-) Driver 4 × 75
Hex wrench set (7-piece set)
Cordless soldering iron (with cap)
Hot blow tip thread solder 20g
File (flat)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan