BOSCH Angle Adapter Drill

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Mass (kg)0.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adapter for cordless multi-driver drill GSR10.8V-15FC.
Another adapter can be attached to the tip of the angle adapter.
Screw tightening and drilling work on wood and metal
Feature
=Specification&"
"&Hex shaft 6.35mm (9mm groove bit can be installed. 13mm groove bit and double-ended bit cannot be installed)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan