ESCO Test leads

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9276-43
Specification*Clamp plate thickness: 5 to 70 mm*Maximum arm length: 640 mm*Size (W x D x H) mm: 40 x 40 x 780*Total weight: 1500 g*Material: Steel*For EA755CA-1B, -2A*Microscope sold separately

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Removable test pin cap The pin tip cover is a cap that can be removed.
Feature
Removable test pin cap The pin tip cover is a cap that can be removed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan