ESCO Leak Clamp Tester (Digital/with Wireless Adapter) EA708LB Series

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9275-75
Specification*Size (mm): 9.00*Quantity (pieces): 1*Precision: ±0.5μm*Length: 50mm*Hardness: HRC58*Material: SUJ-2*Master pin gauge Class 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan