ESCO Infrared Thermometer (with 4-Point Laser / Gas Temperature and Humidity Sensor)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Accuracy (°C)Contact type: ± 0.5 ° C (-30 / 99.9 ° C), non-contact type: ± 1 ° C or 1.5% of measured value (0 / + 250 ° C)
Distance FactorContact: None Non-contact: 10
FunctionMinimum value / maximum value / hold display / alarm
Measuring Range (°C)Contact: -50/250 Non-contact: -30/250
Power Supply2 AAA batteries (included)
Resolution0.1°C
SizeUnfolded: 281 x 48 x 21mm, folded: 178 x 48 x 21mm
SpecificationWith laser marker (2 points)
Thermal Emissivity0.10 / 1.00 (can be set)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan