Grundfos Vertical Multistage Centrifugal Pump

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Inlet and Outlet Size (inch)1 1/4
Main Frequency (Hz)50
Maximum Ambient Temperature (°C)40
Maximum Head (m)42.8
Maximum Operating Pressure (bar)25
Number of Poles2
Pump Speed (rpm)2757
Rated Flow (m³/hour)1.8
Rated Head (m)31.6
Rated Power (kW)0.37
Rated Voltage (V)1 x 220-230/240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan