ESCO Wire guide handle (T type)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2235-70
Mass (g)90
Overall Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan