ESCO Long Nose Pliers with Hole & Crimping Function (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2139-05
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Five functions are available: Cushioned Handle Grip, Strip, Crimping, Cutting, Foam / Loop. RoHS compliant product
Feature
Specification
* Cutting capacity (DIAmm): Iron, copper, aluminum wire, soft wire, medium hard wire, hard wire: 1.6 * Overall length (mm): 165 * Strip capacity: DIA1.2 to 1.6mm * Crimping range (mm² ): 1.3 ~ 2.0

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan