ESCO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2139-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Professional model with high accuracy, easy handling, and excellent durability
Feature
Specification
* Tip diameter x blade length (mm): DIA2 x 54 * Overall length (mm): 160 * Handle: Plastic coat * Finish: Polishing * Weight (g): 112

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan