ESCO Electric Drill Socket (Bit Replacement Type / for Raceway)

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2155-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Even if the bit breaks, it can be replaced with an optional bit, and the socket can be used for the entire life.
Feature
Specification
* Opposite side: 17mm * Outer diameter: 25mm * Overall length: 110mm * Shaft diameter: 6.35mm * Number of hole angles: Hexagon * Weight: 150g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan