ESCO Duct cleaning brush

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2107-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single twist, single system type for cleaning fins, blades, coils, radiators, furnaces, etc.
Feature
Specification
* Brush diameter: 13-25mm * Brush length (mm): 178 * Overall length (mm): 533 * Brush material: Pig hair * Brush shape: Swirl * Weight: 63g

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan