ESCO Deep Socket Set

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)77
Square Drive (inch)1/2
Square Drive (mm)12.7
Width Across Flats (mm)10.11.12.13.14.17.19.20.21.22.24.27

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ESCO original set. Set contents: 12 pieces.
*ESCO original set item.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan