ESCO Air angle grinder

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Air Consumption (L/minute)170
Mass (kg)1.8
Operating Pressure (MPa)0.58
Overall Length (mm)220
Required Compressor Power (kW)2.2
Rotation Speed at No-load (rpm)11000
Suitable Grinding Disc sizeDiameter: 100, hole diameter: 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan