ESCO 8x10mm Double-ended wrench (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7885-15
Dimensions (mm)8x10
Mass (g)25
MaterialTitanium alloy
Overall Length (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan