ESCO 8-piece set / 1 / 16-3 / 16" [Hexagon] Driver bit

Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2236-63
Double-headed FunctionOne head
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)25
Tip Size1/16.5/64.3/32.7/64.1/8.9/64.5/32.3/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan