ESCO 8mm / 150mm Combination pliers (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7865-82
Mass (g)125
MaterialTitanium alloy
Maximum Jaw Opening (mm)8
Nominal Length (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan