ESCO 75mmx1inch sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)105.3
Dimension D2 (mm)86
Dimension I (mm)39
Mass (g)2675
Overall Length (mm)80
Square Drive (inch)1
Suitable ForPin: EA164AA-6B, O-ring: EA164A-75
Width Across Flats (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan