ESCO 6.0x 90mm [Nat] bit

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2222-31
Dimensions (mm)6
Double-headed FunctionOne head
Mass (g)26
Overall Length (mm)90
Suitable ScrewM3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan