ESCO 45mmx1inch sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)67.8
Dimension D2 (mm)54
Dimension I (mm)27
Mass (g)963
Overall Length (mm)68
Square Drive (inch)1
Suitable ForPin: EA164AA-6A, O-ring: EA164A-45B
Width Across Flats (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan