ESCO 43mm / 250mm Pipe wrench (aluminum alloy)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2221-62
Mass (kg)0.45
Maximum Jaw Opening (mm)52
Overall Length (mm)250
Tooth Width (mm)18.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan