ESCO 3/8"sqx12mm socket

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)20.8
Overall Length (mm)27
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it holds square bolts and nuts firmly, stronger torque can be applied.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan