ESCO 3/8"sq3x5mm thumbscrew socket

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)3x5
Outer Diameter (mm)17
Overall Length (mm)32
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can also be used for negative convex shapes such as socket slits for thumbscrews with two different width slits (grooves).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan