ESCO 3/8"DRxM12 [XZN] Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-86
Overall Length (mm)38
Screw SizeM12
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan