ESCO 3/8"DRx5 / 16" Spline socket

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-69
Dimensions t1 (mm)7
Dimensions t2 (mm)13.5
Mass (g)19
Opposite Side (inch)5/16
Overall Length (mm)25
Overall Length L (mm)25
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket intermediate cavity inner diameter (d3: mm): 8.1 Socket outer diameter (d1: mm): 11.9

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan