ESCO 3/8"DRx21mm Socket (ZYKLOP)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7886-72
Overall Length (mm)30
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan