ESCO 3/8"DRx19mm Impact Deep Socket (Thin Wall)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2200-04
Overall Length (mm)80
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan