ESCO 3/8"DRx15mm Impact Deep Socket (Thin Wall)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2199-99
Overall Length (mm)80
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan