ESCO 3/8"DRx15 / 16" Socket

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7891-61
Mass (g)102
Opposite Side (inch)15/16\"
Overall Length (mm)34
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan