ESCO 3/8"DRx14.0mm Deep socket

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7890-91
Mass (g)60
Overall Length (mm)55
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan